› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Spacial SFHD Heavy Duty - Pannelli laterali zoccolo inox vent. H200xP600 304L

Cod. Rexel SLNSYSPLVX6200S
Cod. Produttore NSYSPLVX6200SF
Cod. EAN 3606480652905

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Profondità nominale: 600 mm
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Grado protezione IP: IP55
  • Protezione meccanica IK: IK10
  • Fissaggio: Con viti
  • Peso netto: 3,63 kg
  • Serie: PanelSeT for outdoors operation

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo ventilato per applicazioni in esterni con carichi pesanti da utilizzare con gli armadi PanelSet SFHD Il pannello laterale ventilato dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 200 mm La profondità nominale è 600 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 4 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 3,63 kg Il grado di protezione in ingresso è IP55 (zoccolo completo con griglia e filtro) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

600 mm

adatto per ventilazione/sfiato

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

Altro

adatto per installazione esterna

Adatto per impiego all'esterno

Serie

PanelSeT for outdoors operation /

Spacial SFHD Heavy Duty - Pannelli laterali zoccolo inox vent. H200xP600 304L