Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC440
Cod. Produttore
NSYEC440
Cod. EAN
3606480148934

Informazioni di prodotto

Spacial SF per piastra pressacavo liscia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di otturazione liscia da fissare sulla superficie interna della base o del tetto. È in lamiera di acciaio e può essere combinata con altri tipi di piastre di chiusura. Forniti con i fissaggi necessari per l'installazione.

colore

Grigio

larghezza

440 mm

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

profondità

155 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Spacial SF per piastra pressacavo liscia