Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il prodotto è una piastra di chiusura con ventole da fissare sulla superficie interna della base o del tetto o su un pannello da 6U sulla porta posteriore. Dotata di 2 ventole, flusso libero da 170 m3/h ciascuna, 220 V-50/60 Hz, collegato alla scheda. Viene fornito un cavo di alimentazione da 3 m.