Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYJPSVD
Cod. Produttore
NSYJPSVD
Cod. EAN
3606480170416

Informazioni di prodotto

Spacial SF per guarnizione con spazzola per area pre-forata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guarnizione a spazzola per gli ingressi dei cavi da 75 mm attraverso lo zoccolo da fissare alle aree di ingresso ai cavi.

colore

Nero

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

10 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Plastica

Serie

Spacial SF

Produttore

Spacial SF per guarnizione con spazzola per area pre-forata