Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTLSS100200
Cod. Produttore
LSS100200
Cod. EAN
3606480715723
Descrizione del produttore: SpaceLYnk di Schneider Electric è il modo più semplice per costruire soluzioni di automazione degli edifici complete per segmenti commerciali. Soluzione completa di automazione per edifici di piccole e medie dimensioni con un'architettura completa che include KNX, controllo DALI, misurazione (offerta Modbus, Smartlink RTU e IP) e gestione caldaie (SSL). Soluzione completa di automazione per edifici di grandi dimensioni con un'architettura completa gestita da BMS di Schneider Electric e KNX, controllo e misurazione DALI (offerta Modbus, Smartlink RTU e IP). SpaceLYnk può essere utilizzato come gateway per tradurre e consentire la comunicazione tra i diversi prodotti e come aggregatore per memorizzare, analizzare e inviare i dati (file.csv, ad esempio). Inoltre può essere utilizzato come interfaccia utente per la visualizzazione di informazioni pertinenti su dispositivi mobili e come controllore eventi che invia e-mail in caso di problemi. Applicazioni: funzioni logiche. Visualizzazione WEB SCADA per PC e dispositivi tattili. Gateway Cross-standard tra KNX e Modbus RTU/TCP. BACnet Server (500 punti). Integrazione con dispositivi di terze parti su RS-232 (IR, AV). Programmazione. Streaming telecamera. Data logger con tendenze. Modelli Modbus pre-realizzati. Programmazione Easy bloc. Fino a 50 utenti con accesso e password diversi. BACnet certificato BACnet Application Specific Controller (B-ASC). Nuove icone. Tensione di alimentazione: 24 V DC. Consumo di energia: 2 W. Indicatore LED 1: LED verde (carico CPU). Indicatore LED 2: LED verde (funzionamento) o LED rosso (Reset). Interfaccia: 1 KNX, 1 10BaseT/100BaseTX, 1 RS-485 (inclusi Resistori di polarizzazione 47 K Ohm, senza terminazione). 1 RS-232, 1 USB2.0, 1 pulsante di reset. Terminale: bus KNX: terminale di collegamento bus 2 x 0,8 mm. Alimentatore: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm². Seriale: morsetto, 0,5 mm²-1,5 mm². Funzionamento: da -5 °C a +45 °C. Ambiente: può essere utilizzato ad altezze fino a 2000 m sopra il livello del mare (SLM). Umidità max.: 93%, senza condensa. Dimensioni: 90 x 52 x 58 mm (A x L x P). Larghezza del dispositivo: 3 moduli, circa 54 mm. Nota: Le visualizzazioni possono essere generate automaticamente per smartphone, tablet e touch panel utilizzando il software EConfigure KNX Lite (LSS900100).

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia Ethernet

Tensione d'esercizio

24 V 24 ... 24 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

3

altri sistemi bus

Altro

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

web server

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

spaceLYnk

Produttore

spaceLYnk controllore logico