Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6730-0002
Cod. Produttore
MTN6730-0002
Cod. EAN
3606481978332

Informazioni di prodotto

Controller azionamento valvole SpaceLogic KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per l'azionamento di unità di comando di valvole elettrotermiche per riscaldamento o raffrescamento a soffitto, il controller dell'azionatore della valvola dispone di 6 uscite elettroniche. Possono essere collegate a ciascuna uscita fino a 4 unità di comando della valvola (230 V AC) o 2 unità di comando della valvola (24 V AC). Si possono collegare sia le unità di comando valvole chiuse non alimentate che le unità di comando valvole aperte non alimentate

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di uscite

6

Corrente d'uscita max.

0,05 A

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

0,05 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

grandezza regolante costante

grandezza regolante commutante

funzione di protezione valvola

commutazione manuale

tensione di commutazione

24 ... 230 V

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

SpaceLogic KNX Valve Drive Controller