Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021605
Cod. Produttore
021605
Cod. EAN
3245060216054

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP58
  • Calibro nominale: 80 A
  • Corrente intermittente: 100 A
  • Dimensioni cartuccia: 22 x 58 mm
  • Protezione: IP 2X
  • Temperatura uso: -5°C a +40°C
  • Rigidità dielettrica: 4 kV (50 Hz)
  • Collegamento: 1 x 50 mm² o 2 x 25 mm²
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare + Neutro SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

22×58 mm