Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH96392700
Cod. Produttore
96392700
Cod. EAN
8718699963927

Informazioni di prodotto

Una soluzione di illuminazione efficiente e di design per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design a sospensione modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e componenti integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da tecnologia LED avanzata
  • Illuminazione uniforme e conforme alle normative per uffici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli architetti hanno bisogno di una soluzione di illuminazione che si abbini all'architettura degli interni della proprietà che progettano. Desiderano una linea di luce dal design elegante e livelli di illuminazione molto elevati. I prescrittori hanno bisogno di apparecchi per illuminazione che consentano loro di risparmiare energia e allo stesso tempo di garantire il giusto livello di luce, in conformità alle norme per uffici. L'apparecchio a sospensione TrueLine soddisfa i requisiti di entrambe le parti. TrueLine è disponibile anche nelle versioni con montaggio a incasso e a plafone. Descrizione del produttore: Gli architetti hanno bisogno di una soluzione di illuminazione che si abbini all'architettura degli interni della proprietà che progettano. Desiderano una linea di luce dal design elegante e livelli di illuminazione molto elevati. I prescrittori hanno bisogno di apparecchi per illuminazione che consentano loro di risparmiare energia e allo stesso tempo di garantire il giusto livello di luce, in conformità alle norme per uffici. L'apparecchio a sospensione TrueLine soddisfa i requisiti di entrambe le parti. TrueLine è disponibile anche nelle versioni con montaggio a incasso e a plafone.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

55 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

5

lunghezza

1130 mm

altezza/profondità

88 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4000 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

118 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

85 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0,15 %

Dimmerazione DALI-2

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,4

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,9

lunghezza del pendolo

0 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

157 ... 172 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

230 ... 230 mA

Serie

TrueLine / a sospensione