Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH96324800
Cod. Produttore
96324800
Cod. EAN
8718699963248

Informazioni di prodotto

TrueLine DIRECT/INDIRECT NOC - LED Module, system flux 4100 lm - 940 bianco neutro - Power supply unit with DALI interface
Descrizione del produttore:

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto/indiretto

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK02

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

32.5

flusso luminoso effettivo

4100 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

fattore di potenza

0.9

larghezza

55 mm

altezza/profondità

88

lunghezza

1130 mm

sospensione fornita

materiale della scatola

alluminio

numero di poli

5

sezione del conduttore

0.75

colore della scatola

alluminio

materiale della copertura

plastica opalina