Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH96327900
Cod. Produttore
96327900
Cod. EAN
8718699963279

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SP530P LED34S/940 PSD
  • Tipo montaggio: Sospensione
  • Lunghezza: 1130 mm
  • Serie: TrueLine, a sospensione
  • Colore luce: 4000K (940)
  • Potenza LED: 34W
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Applicazione: Illuminazione uffici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il portalampada Philips TrueLine a sospensione è una soluzione di illuminazione LED ad alta efficienza con un'efficacia luminosa di 126 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, ideale per ambienti ufficio e retail. Realizzato con un corpo in alluminio e una copertura in plastica trasparente (PMMA), garantisce un'illuminazione di alta qualità, combinando luce diretta e indiretta. Il prodotto integra una lampada LED non sostituibile inclusa, con una durata di 50.000 ore (circa 12,5 anni) senza necessità di sostituzione componenti. Il design modulare favorisce facilità di manutenzione, aggiornabilità wireless e rispetto dei principi di economia circolare, con materiali facilmente riciclabili e assemblaggio senza colle. Il peso complessivo è di 5,6 kg, con un imballaggio contenente almeno l'80% di carta riciclata. Il prodotto è conforme alle direttive europee RoHS e REACH, garantendo sicurezza e sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gli architetti hanno bisogno di una soluzione di illuminazione che si abbini all'architettura degli interni della proprietà che progettano. Desiderano una linea di luce dal design elegante e livelli di illuminazione molto elevati. I prescrittori hanno bisogno di apparecchi per illuminazione che consentano loro di risparmiare energia e allo stesso tempo di garantire il giusto livello di luce, in conformità alle norme per uffici. L'apparecchio a sospensione TrueLine soddisfa i requisiti di entrambe le parti. TrueLine è disponibile anche nelle versioni con montaggio a incasso e a plafone.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

55 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

5

lunghezza

1130 mm

altezza/profondità

88 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

23,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3400 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

85 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0,15 %

Dimmerazione DALI-2

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,4

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,9

lunghezza del pendolo

0 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

109 ... 119 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

175 ... 175 mA

Serie

TrueLine / a sospensione

Produttore

Apparecchio illuminazione LED sospensione design modulare uffici