Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021533
Cod. Produttore
021533
Cod. EAN
3245060215330

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP51
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Intensità nominale: 40 A
  • Corrente intermittente: 50 A
  • Protezione: IP 2X
  • Materiale corpo: Poliammide 6
  • Temperatura uso: -5°C a +40°C
  • Montaggio: Su rail 35x7,5 o 35x15
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 51: per fusibili industriali 14 x 51 profondità 44 mm.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm