Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH62405400
Cod. Produttore
62405400
Cod. EAN
8719514624054

Informazioni di prodotto

KeyLine - V - Hz - Bianco WH

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Oggigiorno, molti proprietari di uffici e progettisti specializzati nell'illuminazione di uffici preferiscono utilizzare le linee di luce. Il motivo è semplice: non soltanto hanno un design minimal, ma offrono anche più possibilità di sceltae flessibilità. Ogni soluzione è possibile: apparecchi e linee diluce lunghe o corte, apparecchisingoli, forme particolari ecolori diversi.Con KeyLine, tutti questi vantaggi sono disponibili a un prezzo competitivo nel rispetto delle norme sull'illuminazione degli uffici. Keyline è una straordinaria gamma di linee di luce con un design minimalistico e sottile e un'emissione elevata, perfetta per illuminare al meglio gli ambienti di lavoro. Grazie a una luce confortevole con livelli bassi di abbagliamento, non affatica la vista e soddisfa la norma UGR19. KeyLine è pertanto la scelta ideale per le applicazioni in lineao montaggio singolo, a sospensione o installata a soffitto. Una gamma che offre massima flessibilità e possibilità illimitate. La flessibilità di progettazione di KeyLine si ritrova nell'ampia possibilità di scelta di lunghezze, colori ed emissioni luminose, incluse forme a L e linee dritte. Tutti i modelli hanno un'efficienza di sistema elevata fino a 130 lm/W e l'opzione di upgrade con sistemi di controllo e connettività wireless. Se a ciò si aggiunge il prezzo accattivante, KeyLine assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo con un costo totale di proprietà eccezionale.

colore

Bianco

larghezza

70 mm

altezza

2,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Terminale/tappo di chiusura

lunghezza

70 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

KeyLine / a sospensione

Produttore

KeyLine linea di luce LED bianco 130 lm/W design minimal uffici montaggio a sospensione o soffitto