Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE110-95273
Cod. Produttore
110-95273
Cod. EAN
4031026466781

Informazioni di prodotto

SP MK9SST replacement blade

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo rinforzato in fibra di vetro. Design ergonomico. Tensionamento costante e taglio automatico delle fascette serie MBT. Grado di tensionamento regolabile con due livelli di controllo. L'attrezzo MK9SST è costruito con elementi ad elevata resistenza per assicurare ottime performance. E' stato progettato per applicare le fascette della serie MBT con larghezza fino a 16 mm. E' l'ideale per applicazioni in ambienti difficili, come a bordo nave, piattaforme offshore, impianti petrolchimici e centrali nucleari.

materiale della fascetta

Acciaio inox

Proprietà

Taglio manuale

sforzo di trazione

Regolabile

specificato MIL

Materiale dell'utensile

Metallo

Serie

MK9

Produttore

MK9SST attrezzo tensionamento fascette serie MBT fino 16 mm uso industriale ambienti difficili