Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPCBORINGFIXS
Cod. Produttore
SPCBORINGFIXSBK
Cod. EAN
4099854099335

Informazioni di prodotto

SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vantaggi del prodotto
  • Design gradevole
  • Caratteristiche del prodotto
  • Disponibile in forma rotonda e quadrata
  • Disponibile in tre diversi colori: bianco, nero e nichel spazzolato
  • Materiale: alluminio
  • colore

    Nero

    larghezza

    81,5 mm

    altezza

    3,7 mm

    Tipo di accessorio/parte di ricambio

    Altro

    lunghezza

    81,5 mm

    materiale

    Alluminio

    trasparente

    Accessorio

    Serie

    SPOT COMBO RING FIX

    Produttore

    Spot Combo Ring Fix quadrato nero alluminio design moderno per illuminazione interna