Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPCBOFIXCPSWT
Cod. Produttore
SPCBOFIXCPSWT
Cod. EAN
4099854092701

Informazioni di prodotto

SPOT COMBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT
Faretto termoisolato con CCT e selezione potenza (CPS) in versione fissa. Caratteristiche del prodotto: Interruttore temperatura colore (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K. Disponibile opzione di selezione della potenza per scegliere tra 2 pacchetti lumen. Grado di protezione: IP65. Materiale alloggiamento: policarbonato (PC). Vantaggi del prodotto: Anello rotondo bianco incluso. Regolazione temperatura colore tramite interruttore sul retro dello spot. Selezione della potenza: regolazione della luminosità tramite un interruttore sul driver. Rivestibile con la maggior parte dei materiali isolanti termici secondo IEC 60598-2-2. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per faretti da incasso con lampade alogene. Illuminazione generale. Camere d'albergo e corridoi. Bar, ristoranti. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Già dotato di anello tondo bianco. Ulteriori anelli di copertura disponibili separatamente in forma rotonda e quadrata e in diversi colori.

Serie

SPOT_COMBO_FIX

Produttore

FARETTO SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT

€ 21,04 x 1 pz.
(pz.)