Prodotti /

Cod. Rexel
A80864001A-830-
Cod. Produttore
0864001A-830-16
Cod. EAN
8054378333033

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 27W
  • Tipo: ON/OFF
  • Altezza: 3000 mm
  • Vetro: Con vetro
  • Serie: SOUL180
  • Illuminazione: LED radiale
  • Applicazioni: Urbano/residenziale
  • Funzioni: Smart functions
La lampada SOUL180 da 27W è caratterizzata da un design con vetro e un'altezza di 3000 mm, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica. È dotata di un portalampada specifico e realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durabilità. Il corpo presenta una protezione superficiale studiata per preservarne l'integrità nel tempo, ed è progettata per funzionare con un tipo di tensione di alimentazione standard. Il prodotto include la lampada, offrendo una soluzione completa per esigenze di illuminazione affidabile e performante. Descrizione del produttore: L'apparecchio per illuminazione urbana dall’eleganza minimalista. Design e alte performance illuminotecniche si uniscono in questo elegante apparecchio per l’illuminazione urbana. Caratterizzato da 3 sorgenti LED con ottica radiale in grado di produrre un’illuminazione diffusa e omogenea, SOUL180 è disponibile anche con le più moderne tecnologie di illuminazione intelligente. Il design ricercato dalle linee affusolate massimizza le performance dei LED e si inserisce facilmente in svariati contesti urbani. Applicazioni: illuminazione di quartieri residenziali, piazze e isole pedonali. Versioni: SOUL180 è disponibile anche in versione Bollard. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi. SMART FUNCTIONS: alimentazione elettrica/sensori.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

182 mm

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

182 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

3000 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

1900 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

SOUL180 apparecchio illuminazione urbana LED 27W ottica radiale design compatto per quartieri e piazze