Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7R16T111
Cod. Produttore
ABE7R16T111
Cod. EAN
3389110250800

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione alimentazione: 19-30 V DC
  • Numero uscite: 16 canali
  • Tipo contatto: 1 NO (normalmente aperto)
  • Protezione IP: IP2X
  • Corrente max uscita comune: 5 A
  • Corrente max modulo: 12 A
  • Montaggio: Clip guida DIN 35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase con relè elettromeccanico a innesto fornisce 16 canali. Ha un contatto normalmente aperto. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. Il prodotto è una sottobase relè con una tensione di alimentazione da 19V a 30V DC e una corrente massima di alimentazione di 1 A. Per il collegamento elettrico impiega dei morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,6 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. La sottobase è adatta per l'uso con i relè a innesto ABR7S11. Può essere fissata tramite clip (guida DIN da 35 mm) e viti (montaggio superficiale con kit). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

tensione nominale

24 V

numero di poli

16

lunghezza

61 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

larghezza/dimensione modulare

206 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

70 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

distanza foro centrale

5 mm

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

0,5 A

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,324 ... 0,324 mm²

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase - Relè elettromeccanici saldati ABE7 - 16 canali - Relè 5 mm