Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7R16S210
Cod. Produttore
ABE7R16S210
Cod. EAN
3389110545289

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Numero uscite: 16
  • Corrente massima uscita: 10 A
  • Grado protezione: IP2X
  • Larghezza: 206 mm
  • Durata elettrica: 500000 cicli
  • Certificazioni: GL, CSA, DNV, BV, LROS, UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase con relè elettromeccanico saldato fornisce 16 canali. Ha un contatto normalmente aperto per il preazionatore. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. È una sottobase a relè con una tensione di alimentazione a 24V DC e una corrente massima di alimentazione di 10A per uscita. Offre una durata elettrica di circa 500000 cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP2. Larghezza mm 206. Peso: 0,405 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

24 V

numero di poli

16

lunghezza

58 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

larghezza/dimensione modulare

206 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

70 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

distanza foro centrale

10 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

0,09 A

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,324 ... 0,324 mm²

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase - Relè elettromeccanici saldati ABE7 - 16 canali - Relè 10 mm