Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7S16S1B2
Cod. Produttore
ABE7S16S1B2
Cod. EAN
3389110838862

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione controllo: 24 V DC
  • Numero uscite: 16 canali
  • Corrente per via: 0,5 A
  • Corrente max uscita comune: 9 A
  • Tipo relè: stato solido saldato
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 125 mm larghezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. È una sottobase con relè a stato solido fissi per 16 canali, con 2 morsetti per canale. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Fornisce una funzione di controllo dell'uscita digitale. È dotato di morsetto a vite rimovibile per il collegamento elettrico, di un connettore HE10 a 20 vie e di relè elettromeccanici. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. È una base di uscita relè con grado di protezione IP20. Pesa 0.400 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, UL, GL ed EAC. È adatto all'uso con controller Modicon M221 Book, TSX Micro e Modicon Premium, moduli di espansione I/O Modicon TM3 e X80. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

tensione nominale

24 V

numero di poli

16

lunghezza

61 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

larghezza/dimensione modulare

206 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

70 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

distanza foro centrale

10 mm

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

0,5 A

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,324 ... 0,324 mm²

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase - Relè di output a stato solido saldato ABE7 - 16 output - 0,5 A