Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7S16E2B1
Cod. Produttore
ABE7S16E2B1
Cod. EAN
3389110546248

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Numero uscite: 16 canali
  • Corrente per via: 0,012 A
  • Grado protezione: IP2X
  • Tipo morsettiera: Rimovibile a vite
  • Certificazioni: GL, CSA, DNV, BV, LROS, UL
  • Peso netto: 0,37 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase con relè di uscita a stato solido saldato fornisce 16 canali. Dispone di 2 terminali per canale. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. È una sottobase relè con una tensione di alimentazione da 19V a 30V DC e una corrente di 0,012A per canale. Per il collegamento elettrico impiega dei morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,37 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

24 V

numero di poli

16

lunghezza

58 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

larghezza/dimensione modulare

206 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

70 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

distanza foro centrale

10 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

0,12 A

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,324 ... 0,324 mm²

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase - Relè di output a stato solido saldato ABE7 - 16 input - 24 V CC