Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7P16T111
Cod. Produttore
ABE7P16T111
Cod. EAN
3389110250824

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione alimentazione: 19-30 V DC
  • Numero canali: 16
  • Corrente max uscita: 16 A
  • Tipo fissaggio: Clip guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP20 (IP2X)
  • Certificazioni: DNV, CSA, UL, GL, EAC
  • Peso netto: 0,55 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. È una sottobase con relè a innesto (dimensione relè 5 mm) per 16 canali, un contatto NO integrato, con 2 morsetti per canale. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Utilizza le funzioni della sottobase per collegare il canale senza dover adattare il canale tramite un relè. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico, con connettore HE10 a 20 vie, senza relè. Può accettare relè sia elettromeccanici che a stato solido. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. È una base relè a innesto con grado di protezione IP20. Pesa 0.550 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, UL, GL ed EAC. È adatto all'uso con sottobasi ABE7 e relè ABR7 e ABS7. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). I relè a innesto (dimensione 5 mm) devono essere ordinati separatamente. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase per relè plug-in ABE7 - 16 canali - Relè 5 mm