Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7H20E200
Cod. Produttore
ABE7H20E200
Cod. EAN
3389110250954

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione alimentazione: 19-30 V DC
  • Numero uscite: 16
  • Morsetti per via: 1
  • Grado protezione: IP20
  • Protezione cortocircuiti: 2 A fusibile interno
  • Corrente max uscita: 1,8 A
  • Lunghezza cavo: 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Questo kit contiene una sottobase di connessione passiva per 16 canali come I/O digitali, con 1 morsetto per canale e un set di cavi per il collegamento al plc. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Fornisce una funzione di controllo I/O digitale. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e il collegamento HE10 a 20 vie ai controller logici programmabili. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. Si tratta di una sottobase economy con grado di protezione IP20. Il cordone misura 2 metri di lunghezza. Il kit pesa 0,410 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da EAC. È adatto all'uso con PLC TSX Micro e Premium e moduli I/O Modicon X80. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

colore del corpo

Altro

Materiale del corpo

Plastica

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

grado di inquinamento

1

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

20 ... 80 °C

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase di conn. passiva ABE7 - 16 input o output - Cavo Micro/Premium 2 m