Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7H20E100
Cod. Produttore
ABE7H20E100
Cod. EAN
3389110251043

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione alimentazione: 19-30 V DC
  • Canali I/O: 16 digitali passivi
  • Numero morsetti per canale: 1
  • Protezione IP: IP2X
  • Fusibile interno: 2 A soffio veloce
  • Tipo fissaggio: clip + viti guida DIN 35 mm
  • Peso netto: 0,33 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati Telefast. Questa sottobase di I/O digitali passivi offre 16 canali con 1 morsetto per canale. La sottobase a bassa potenza offre una tensione di alimentazione nominale compresa tra 19 V e 30 V. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP2x. Pesa 0.33 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Questo prodotto è certificato da GL, CSA, DNV, BV, LROS, UL, GL ed EAC. È compatibile con PLC Modicon TSX Micro e PLC Modicon Premium. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio delle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

colore del corpo

Altro

Materiale del corpo

Plastica

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

grado di inquinamento

1

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

20 ... 80 °C

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase di conn. passiva ABE7 - 16 input o output - Cavo Micro/Premium 1 m