Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7CPA412
Cod. Produttore
ABE7CPA412
Cod. EAN
3595863914696

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Distribuzione 4 termocoppie
  • Collegamento PLC: SUB-D 25 vie
  • Tensione isolamento: 2000 V
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: 0…60 °C
  • Fissaggio: Clip e viti
  • Peso: 0,18 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La sottobase di connessione fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi IP20 per il sistema precablato Telefast. Viene impiegata per la distribuzione di 4 termocoppie. Distribuisce alimentatori a sensori isolati tramite un convertitore. Assicura la compensazione del giunto freddo all'ingresso termocoppia collegato. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di collegamento ai controllori logici programmabili (PLC) tramite SUB-D a 25 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,18 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. La sottobase di connessione è adatta all'uso con il modulo di ingresso analogico Modicon M340 BMXART0414 e con il modulo di ingresso analogico Modicon M340 BMXART0814. Viene fornito in 2 confezioni (PCE e SO3). Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase connessione ABE7 - Per la distribuzione di 4 termocoppie