Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVDTE268301
Cod. Produttore
VDTE268301
Cod. EAN
4058075822290

Informazioni di prodotto

DULUX LED T/E HF & AC MAINS VALUE 10W 830 GX24Q-3
Descrizione del produttore: Sostituzione LED per CFLni con attacco GX24q a 4 pin per ECG e funzionamento con rete CA. Caratteristiche del prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Durata: fino a 30.000 ore. Attacco GX24q a quattro pin. Attacco ruotabile intorno al suo asse longitudinale (± 90°). Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Supermercati e grandi magazzini. Passaggi pedonali e corsie. Hotel, ristoranti. Consigli per la sicurezza: Always check the latest update of the compatibility list available on www.ledvance.com/ecg-compatibility.. Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali.. L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Non toccare la lampada a mani nude.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

41 mm

classe di efficienza energetica

F

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

99 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

140 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

30

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

990 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

44 ... 44 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

10 ... 10 W

flusso luminoso

990 ... 990 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

DULUX LED T E HF / amp / AC MAINS VALUE

Produttore

Sostituzione LED 10W 830 GX24q-3 per lampade CFLni con attacco ruotabile e risparmio energetico, uso in illuminazione generale ambienti commerciali e pubblici

€ 22,03 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info