Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099378X-11
Cod. Produttore
1099378X-11
Cod. EAN
8054378410277

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sospensore
  • Poli: 3
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Rosetta: Elettrica
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Domestico/Industriale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: Rigo51
Sospensione elettrica a tre poli con rosoni integrati, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e duratura. Il design compatto e funzionale consente un'installazione semplice, mentre la struttura robusta assicura resistenza nel tempo. Adatta per impianti elettrici con sezione fino a 1,5 mm², questa sospensione rappresenta una soluzione efficiente per il fissaggio e la gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Il sospensore Rigo51 con rosetta elettrica da 3 poli e 1,5 mm è un accessorio indispensabile per le installazioni elettriche. Progettato per garantire un'ottima connessione elettrica, questo componente è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per un utilizzo in ambienti sia domestici che industriali, offrendo una soluzione affidabile per il fissaggio e la protezione dei cavi elettrici. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende un'opzione versatile per ogni progetto elettrico. Grazie al design funzionale, il montaggio è semplice e veloce, permettendo un'installazione efficiente e sicura.

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Sospensore elettrico Rigo51 3 poli 1,5 mm² con rosetta per impianti domestici e industriali