›

SOSPENSIONE MONO/BI LAMPADA

Cod. Rexel BE14771
Cod. Produttore 14771
Cod. EAN 8002219591586

Informazioni principali

  • Tipo: Sospensione mono/bi lampada
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Illuminazione ambienti

Descrizione del prodotto

SOSPENSIONE MONO/BI LAMPADALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: SOSPENSIONE MONO/BI LAMPADALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
SOSPENSIONE MONO/BI LAMPADA