› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

SOR XT1..XT4 12 VDC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066313R
Cod. Produttore 1SDA066313R1
Cod. EAN 8015644002213

Informazioni principali

SOR XT1..XT4 12 Vdc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066313R1 - SGANCIATORE DI APERTURA 12V CC XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12.0 V

eseguito come bobina di disinserzione

SOR XT1..XT4 12 VDC