Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13799H
Cod. Produttore
GW13799H
Cod. EAN
8034035074264

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SONDA TERMOREGOLAZIONE/UMIDITA KNX
  • Protocollo: KNX standard internazionale
  • Funzioni: Termoregolazione e umidità
  • Serie: Home&Building Pro
  • Integrazione: Dispositivi terze parti
  • Controllo: APP, assistenti vocali, touch
  • Compatibilità: ZigBee, IoT Google, Alexa
  • Applicazione: Residenziale e terziario

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

2

materiale

Plastica

con protezione contro il furto/smontaggio

funzionamento in parallelo possibile

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

sensore esterno

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

SONDA TERMOREGOLAZIONE/UMIDITÀ - KNX - 1 MODULO - NATURAL BEIGE - CHORUSMART