Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20004152
Cod. Produttore
20004152
Cod. EAN
8023903362145

Informazioni di prodotto

Sonda temperatura PT100 immergibile IP68, per modulo 20004140, cavo 3m gomma, range -30?C/+105?C,
Descrizione del produttore: Sonda di temperatura PT100 ideale per immersione in liquidi, connessione diretta al modulo art. 20004140. Lunghezza del cavo di 3m, grado di protezione IP68 (immergibile), range di misurazione da -30?C a +105?C. Involucro termoplastico a doppio isolamento.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

Tipologia

Sensore multiplo

accoppiamento bus incluso

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

Altro

Produttore

Sonda temperatura PT100 immergibile IP68, per modulo 20004140, cavo 3m gomma, range -30°C/+105°C,