Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15847
Cod. Produttore
CCT15847
Cod. EAN
3606480375972

Informazioni di prodotto

Sonda temperatura per TH4 e TH7 - montaggio parete - esterno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda di temperatura esterna con cavo da 2 m. Questa sonda deve essere lontana dal sole, di preferenza rivolta verso nord, o da tutte le fonti di calore (camini, ecc.). La sonda di temperatura può essere collegata al termostato TH4. Questa combinazione è per edifici monofamigliari e multifamigliari, sedi del settore terziario, il termostato TH4 controlla e regola la temperatura ambiente da +8°C a +26°C. La sonda di temperatura può essere collegata al termostato TH7. Questa combinazione è per gli stabilimenti industriali che spaziano da frigoriferi a forni, il termostato TH7 monitora e regola la temperatura da -40°C a +80°C con un ampio intervallo di impostazione. Può essere utilizzato anche per le protezioni antigelo domestiche.

Tipologia

Spina

materiale

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

2 m

lunghezza della sonda

20 mm

intervallo di misura

-40 ... 80 °C

Serie

TH THP1

Produttore

Sonda temperatura esterna 2m cavo per termostati TH4 TH7 controllo ambienti residenziali e industriali