Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19538
Cod. Produttore
19538
Cod. EAN
8007352512481

Informazioni di prodotto

Sonda di temperatura domotica grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), grigio

esecuzione

sensore di temperatura

tensione di alimentazione

29

altezza

49

numero RAL

7015

tipo di montaggio

incassato

colore

grigio

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Sonda di temperatura domotica grigio