Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE765800
Cod. Produttore
VE765800
Cod. EAN
8007951128984

Informazioni di prodotto

SIL-AV SONDA EST. ANTIVANDALO CR1DIN '16

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda di intensità luminosa antivandalo con fissaggio ad innesto autobloccante.

larghezza

13,5 mm

altezza

13,5 mm

profondità

14 mm

Segnale d'uscita

Altro

lunghezza del cavo

1000 m

incasso

adatto per montaggio esterno

Montaggio

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Cavo fisso al sensore

Produttore

Sonda intensità luminosa antivandalo esterna con fissaggio autobloccante CR1DIN