› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Offline

Sonda monitoraggio ambientale temperatura umidità compatibile SNMP ePDU per impianti elettrici

Cod. Rexel EATEMP001
Cod. Produttore EMP001
Cod. EAN 0743172037527

Informazioni principali

  • Descrizione: ENVIRONMENTAL MONITORING PROBE
  • Monitoraggio: Temperatura e umidità
  • Ingressi: 2 dispositivi contatto
  • Interfaccia: Web e SNMP
  • Notifiche: Email e allarmi
  • Funzione: Spegnimento controllato
  • Compatibilità: ePDUS e SNMP adapter
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Sonda per il monitoraggio ambientale progettata per garantire un controllo preciso delle condizioni ambientali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche dove è necessario rilevare e monitorare parametri ambientali critici, assicurando affidabilità e accuratezza nelle misurazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, la sonda offre robustezza e durata nel tempo, risultando perfetta per l'uso in ambienti industriali e tecnici. La sua compatibilità con sistemi di monitoraggio avanzati la rende uno strumento essenziale per la gestione efficiente degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) is a device that enables the Web SNMP adapters and web enabled ePDUS to monitor also temperature, humidity and the status of two additional contact devices, such as a smoke detector or open-door sensor. The information from the EMP is available on the web interface as well as through SNMP. All notification methods such as email can be utilized and if user-defined thresholds are exceeded protected computers can be shut down in a controlled fashion with shutdown software.

Caratteristiche tecniche

larghezza

377 mm

altezza

71 mm

profondità

505 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Sonda monitoraggio ambientale temperatura umidità compatibile SNMP ePDU per impianti elettrici