Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Chiaro
potenza della lampada
960 W
attacco lampada
E40
flusso luminoso
130000 lm
Temperatura di colore correlata
2000 K
lunghezza totale
380 mm
Indice di resa cromatica CRI
20-39 (classe 4)
diametro
65 mm
efficienza luminosa della lampada
130 LUMEN_WATT
forma della lampada
Tubo, con basamento su un lato
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
numero di bruciatori
1
durata di vita nominale media
20000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
1056 KILOWATTORA
Designazione della lampada
Altro
Serie
SON T
Disponibilità:
Prodotto non rendibile