› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

SON 70W E E27 CO 1CT/24

Cod. Rexel PHSONE70
Cod. Produttore SONE70
Cod. EAN 8711500210241

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Potenza: 70 W
  • Tensione Nominale: 95 V
  • Durata media: 28.000 ore
  • Temperatura colore: 1900 K
  • Efficienza luminosa: 80 lm/W
  • Classe energetica: G
  • Serie: SON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, costituite da un tubo di scarica in materiale ceramico, racchiuso all'interno di un bulbo in vetro ellissoidale.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Opale

potenza della lampada

72,5 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

5800 lm

Temperatura di colore correlata

1900 K

lunghezza totale

152 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

70 mm

efficienza luminosa della lampada

80 LUMEN_WATT

forma della lampada

Ellissoide

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

numero di bruciatori

1

durata di vita nominale media

28000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

73 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

SON

SON 70W E E27 CO 1CT/24