Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Opale
potenza della lampada
70 W
attacco lampada
E27
flusso luminoso
5600 lm
Temperatura di colore correlata
2000 K
lunghezza totale
150 mm
Indice di resa cromatica CRI
20-39 (classe 4)
diametro
70 mm
efficienza luminosa della lampada
80 LUMEN_WATT
forma della lampada
Ellissoide
alimentatore esterno necessario
numero di bruciatori
1
durata di vita nominale media
28000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
72 KILOWATTORA
Designazione della lampada
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Serie
SON
Disponibilità:
Prodotto non rendibile