Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00567187
Cod. Produttore
00567187
Cod. EAN
8001132110652

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 180 mm
  • Prefori: 3
  • Materiale: Metallo resistente
  • Finitura: Protezione superficiale
  • Serie: L H25
  • Isolamento: EPDM
  • Uso: Industriale e civile
  • Installazione: Facile e modulare
Descrizione del produttore: Il prodotto SOLAR-METAL 180 MM (3 PREFORI) è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di distribuzione e connessione di energia. Realizzato in materiale resistente e duraturo, presenta una struttura in metallo che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua dimensione di 180 mm con tre prefori permette una connessione efficace e stabile, ideale per sistemi di distribuzione elettrica di medie e grandi dimensioni. La finitura e la protezione superficiale assicurano una lunga durata anche in ambienti esposti a condizioni avverse. Questo componente si distingue per la compatibilità con standard di sicurezza elevati e per la facilità di installazione, grazie a un design modulare e a materiali di alta qualità. È adatto per utilizzi in impianti industriali, commerciali e civili, contribuendo a garantire un sistema elettrico efficiente e sicuro.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SOLAR-METAL 180 MM (3 PREFORI)

€ 6,43 x 1 pz.
(pz.)