Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE794000
Cod. Produttore
VE794000
Cod. EAN
8007951133292

Informazioni di prodotto

SOLAR-1 CONTR.CARICO SOLARE 60A 1CH

Documentazione tecnica

Il caricatore solare SOLAR-1 è progettato per gestire correnti fino a 60A, rendendolo ideale per applicazioni di accumulo energetico. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sua compatibilità con sistemi di energia solare lo rende una scelta eccellente per chi desidera ottimizzare l'uso dell'energia rinnovabile. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la tecnologia avanzata assicura un'efficienza energetica ottimale. Con il caricatore SOLAR-1, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e affidabilità, contribuendo a una gestione energetica sostenibile. Adatto per vari contesti, questo caricatore rappresenta una soluzione efficace per migliorare l'efficienza energetica in ambito domestico e commerciale. Descrizione del produttore: Relè di controllo da barra DIN per la gestione dell'energia autoprodotta dal proprio impianto fotovoltaico al fine di massimizzare l'autoconsumo della stessa. Lo strumento misura la quantità di potenza immessa in rete e, nel caso questa sia superiore alla soglia impostata, provvede ad attivare il carico ad esso collegato. Facile interfaccia grafica per la configurazione e impostazione dei valori di soglia impostata, isteresi e tempi di inserimento e rilascio del carico. La misura del surplus di corrente prodotta dall'impianto fotovoltaico avviene per mezzo di un toroide esterno per valori fino a 60A.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

corrente nominale (contatti di comando)

16 A

max. potenza di interruzione (contatti di comando)

4000 VOLT_AMPERE

max. corrente permanente

65 A

max. tensione di commutazione (contatti di comando)

250 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

corrente nominale

0 ... 65 A

corrente di intervento

4,3 ... 65 A

Produttore

Caricatore solare 60A 1 canale controllo energia fotovoltaica domestico e commerciale