Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168104
Cod. Produttore
168104
Cod. EAN
4015081646814

Informazioni di prodotto

SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) SEZ.DC

Documentazione tecnica

interruttore vigili del fuoco, Grado di protezione: IP65, Conformità alle norme: IEC/EN 60 947-3

esecuzione

interruttore on/off

numero di poli

2

con posizione zero

con ritorno in posizione zero

corrente nominale permanente Iu

30 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

adatto per fissaggio a terra

apparecchio completo nella cassa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore vigili del fuoco IP65 conformità IEC/EN 60947-3 230V 50Hz sicurezza DC