› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

SOL30X2-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Cod. Rexel KM168098
Cod. Produttore 168098
Cod. EAN 4015081646753

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: 230V 50Hz
  • Configurazione: 2 poli
  • Funzione: ritorno in posizione zero
  • Contatto ausiliario: normalmente chiuso
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza: polvere e spruzzi d'acqua
  • Installazione: semplice e diretta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interruttore on/off KM168098 è un dispositivo altamente funzionale progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro. Con una configurazione a 2 poli e una funzione di ritorno in posizione zero, offre una gestione ottimale dell'alimentazione elettrica. La presenza di un contatto ausiliario normalmente chiuso aumenta la versatilità dell'interruttore, rendendolo ideale per diverse applicazioni industriali e domestiche. Costruito con materiali di alta qualità, questo interruttore presenta un grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La sua robustezza e l'affidabilità ne fanno una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in ambienti difficili. L'installazione è semplice e diretta, grazie alla progettazione intuitiva, che consente di integrarlo facilmente in qualsiasi sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

30 A

numero di poli

2

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

Adatto per fissaggio a pavimento

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Moeller series

SOL30X2-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)