Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Ottimizzatori, interfacce e varie /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM144122
Cod. Produttore
144122
Cod. EAN
4015081406326

Informazioni di prodotto

SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)

Documentazione tecnica

interruttore vigili del fuoco, Grado di protezione: IP65, Conformità alle norme: IEC/EN 60 947-3

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

tensione d’esercizio nominale

1000 V 1000 V

corrente nominale permanente Iu

32 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.36 kA

potenza di interruzione a 400 V

30 kW

numero di poli

2

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

adatto per fissaggio a terra

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore Vigili del Fuoco IP65 conformità IEC/EN 60947-3 230V 50Hz Safety