Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM1454
Cod. Produttore
1454
Cod. EAN
8023903228342

Informazioni di prodotto

  • Serie: VIP
  • Larghezza: 87 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Profondità: 57 mm
  • Peso: 25 g
  • Connessione: 1x USB 2.0
  • Compatibilità: Sistema ViP
  • Funzioni: Interfono e apriporta
Descrizione del produttore: Software su mini-chiavetta USB che permette di utilizzare un PC per rispondere alla chiamate come un videocitofono. Da installare e utilizzare su PC direttamente cablato al sistema. Sistema operativo minimo Windows 8 32/64 bit.

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Distribuire

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Software videocitofono da PC, sistema ViP, installazione su mini-chiavetta USB, Windows 8 o superiore, connessione diretta