Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171886
Cod. Produttore
171886
Cod. EAN
7640130097834

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SW CODESYS V3 PER SINGOLA POSTAZION
  • Compatibilità: Windows NT
  • Linguaggi supportati: AWL, KOP, FUP, ST, AS
  • Postazione: Singola
  • Tipo software: Programmazione industriale
  • Editor: Intuitivo e versatile
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il KM171886 è un software avanzato SW CODESYS V3 progettato per una singola postazione, ideale per sviluppatori e ingegneri. Questo strumento versatile supporta vari linguaggi di programmazione, inclusi AWL, KOP, FUP, ST e AS, offrendo un editor intuitivo per ciascuno. Compatibile con Windows NT, il software consente di creare e gestire progetti in modo efficiente, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni industriali e automazione. Con KM171886, la programmazione diventa un processo fluido e produttivo.

con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni)

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento)

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura)

adatto per sistema operativo Windows NT

adatto per sistema operativo Windows XP

adatto per sistema operativo, altri

biblioteca moduli

Integrato

funzione diagnostica integrata

funzione di configurazione integrata

funzione di analisi integrata

funzione di progettazione integrata

funzione di acquisizione dati integrata

funzione di comunicazione integrata

funzione tecnologica integrata

funzione di messa in servizio integrata

funzione di simulazione integrata

funzione di movimento integrata

funzione di manutenzione integrata

con editor per linguaggio di programmazione Flowchart

adatto per sistema operativo Windows Vista

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

Produttore

Software SW CODESYS V3 singola postazione PLC