Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Cod. Rexel
CMSK9093
Cod. Produttore
SK9093
Cod. EAN
8023903198942

Informazioni di prodotto

  • Funzione: eliminazione chiavi individuali
  • Connessione: cavo seriale
  • Supporto: CD-ROM software
  • Compatibilità: moduli SK9000I
  • Uso: non necessario per programmazione
  • Interfaccia: RS485-USB convertitore
  • Serie: SIMPLEKEY BASIC
  • Applicazione: controllo accessi
Descrizione del produttore: Software necessario per eliminare le singole chiavi (inserendo il rispettivo numero di serie) dei moduli SK9000I. Fornito con CD d'installazione e convertitore RS485-USB art.SK9073.

Tipologia

Software applicativo

lingua

Multilingue

altri sistemi bus

Altro

Produttore

Software SimpleKey Basic, eliminazione chiavi SK9000I, convertitore RS485-USB incluso