Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTLSS900100
Cod. Produttore
LSS900100
Cod. EAN
3606481192516

Informazioni di prodotto

Software di configurazione grafica KNX in versione Lite, max 250 dispositivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: eConfigure KNX Lite è uno strumento grafico per una configurazione e una impostazione senza interruzioni di soluzioni di automazione domestiche e per gli edifici. L'utente crea la sua installazione in modo grafico direttamente sui progetti della propria installazione. Determina inoltre le funzioni di ciascun sensore KNX (pulsanti, termostati, rilevatori) in modo semplice, veloce e intuitivo. I prodotti KNX nei quadri vengono generati automaticamente, consentendo all'utente di risparmiare tempo e garantendo al tempo stesso un'installazione funzionale. Una libreria di soluzioni può essere integrata nel software, consentendo al nuovo utente o all'utente esperto che desidera ottimizzare il suo tempo di creare rapidamente il suo progetto. L'utente può anche creare le sue soluzioni. È inoltre possibile modificare un report di installazione e un elenco di prodotti (Distinta dei materiali) per consentire all'utente di creare un file completo e professionale per il resto del suo team o per i suoi clienti. Sistema operativo compatibile: Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10. Requisiti minimi del computer: consultare il Manuale dell'utente. Elenco dei prodotti KNX compatibili: consultare il Manuale dell'utente. Il software deve essere installato su un computer che utilizza il sistema operativo Windows. Le visualizzazioni possono essere generate automaticamente per smartphone, tablet e pannelli touchscreen U. motion utilizzando Wiser per KNX (LSS100100) o spaceLYnk (LSS100200). Contenuto: scatola con Dongle KNX e chiavette USB con software.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Software di progettazione/messa in servizio

sistema bus EIB/KNX

lingua

Inglese

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Software configurazione grafica KNX Lite per automazione domestica fino 250 dispositivi