Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSTX85-600-70
Cod. Produttore
PSTX85-600-70
Cod. EAN
7320500501306

Informazioni di prodotto

PSTX85-600-70 Softstarter - 85 A - 208 ... 600 V AC
Avviatore graduale PSTX85-600-70 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro di motori elettrici. Questo dispositivo assicura una riduzione efficace delle correnti di spunto, proteggendo l’impianto elettrico e prolungando la durata dei componenti. Ideale per applicazioni industriali, offre affidabilità e prestazioni elevate grazie a una costruzione robusta e materiali di qualità. Facilita l’integrazione nei sistemi elettrici esistenti, migliorando la gestione energetica e la sicurezza operativa. Descrizione del produttore: The softstarter PSTX85-600-70 has a rated maximum operational current of 85 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...250 V AC at 50/60 Hz. PSTX features a three-phase control soft start and stop through a voltage or a torque ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN, TOR and Event signal is available from relay outputs in NO (normally open state). The PSTX has functions such as current limit, kickstart, analog output, EOL, motor heating and pump cleaning. PSTX also features features jog, braking, stand-still brake, diagnostics, sequence start and emergency/fire pump mode as standard.To interact with PSTX, it has a detachable full graphic display with IP66 and 4x outdoor rating. There are four ways to communicate with PSTX. It can be done by hardwire inputs Start/Stop/Reset of fault, and by three programmable digital inputs. Another popular option is the built-in Fieldbus communication Modbus RTU and incl optional ANYBUS modules with every major protocol such as for example Profinet, Profibus, Modbus TCP, Ethernet IP and others. Another way to communicate with PSTX is to use an external adaptor and a Fieldbus plug. PSTX is the complete alternative for any motor starting application. It’s suitable for medium to large-sized three-phase motors with nominal currents from 30...1250 A inline connection or 52...2160 A inside delta connection. Typical applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

85 A

tensione d’esercizio nominale Ue

208 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

22 kW

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

45 kW

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V

40 kW

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V

75 kW

funzione

starter a inversione

cavallottamento interno

con display

regolazione della coppia

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

classe di intervento

regolabile

grado di protezione (IP)

IP00

prodotto Sustainable

Si

Serie

PSTX85

Produttore

ABB

Avviatore graduale PSTX85-600-70 85 A 208-600 V AC per motori industriali pompe ventilatori compressori