› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Softstarter PSTX142-600-70 142 A 208-600 V AC controllo motori industriali avviatore graduale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPSTX142-600-7
Cod. Produttore PSTX142-600-70
Cod. EAN 7320500501467

Informazioni principali

  • Corrente max: 142 A
  • Tensione operativa: 208-600 V AC
  • Tensione controllo: 100-250 V AC
  • Controllo trifase: voltage/torque ramp
  • Bypass integrato: sì
  • Uscite relè: RUN, TOR, Event
  • Comunicazione: Modbus RTU, Fieldbus
  • Serie: PSTX142

Descrizione del prodotto

Avviatore graduale PSTX142-600-70 progettato per garantire un'accensione controllata e sicura di motori elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione precisa della corrente di spunto, contribuendo a proteggere l'impianto elettrico e a prolungare la durata dei componenti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione efficiente per il controllo graduale della potenza nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: The softstarter PSTX142-600-70 has a rated maximum operational current of 142 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...250 V AC at 50/60 Hz. PSTX features a three-phase control soft start and stop through a voltage or a torque ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN, TOR and Event signal is available from relay outputs in NO (normally open state). The PSTX has functions such as current limit, kickstart, analog output, EOL, motor heating and pump cleaning. PSTX also features features jog, braking, stand-still brake, diagnostics, sequence start and emergency/fire pump mode as standard.To interact with PSTX, it has a detachable full graphic display with IP66 and 4x outdoor rating. There are four ways to communicate with PSTX. It can be done by hardwire inputs Start/Stop/Reset of fault, and by three programmable digital inputs. Another popular option is the built-in Fieldbus communication Modbus RTU and incl optional ANYBUS modules with every major protocol such as for example Profinet, Profibus, Modbus TCP, Ethernet IP and others. Another way to communicate with PSTX is to use an external adaptor and a Fieldbus plug. PSTX is the complete alternative for any motor starting application. It’s suitable for medium to large-sized three-phase motors with nominal currents from 30...1250 A inline connection or 52...2160 A inside delta connection. Typical applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

con display

grado di protezione (IP)

IP00

classe di intervento

Regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

142 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

37 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

75 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V

75 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V

132 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Serie

PSTX142

Softstarter PSTX142-600-70 142 A 208-600 V AC controllo motori industriali avviatore graduale