› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Softstarter PSR9-600-11 9A 208-600V AC avviatore graduale motori industriali compatto affidabile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPSR9-600-11
Cod. Produttore PSR9-600-11
Cod. EAN 7320500477168

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 9 A
  • Tensione operativa: 208-600 V AC
  • Tensione di controllo: 24 V AC/DC
  • Avvio e arresto graduale 2 fasi
  • Segnale RUN tramite contatto NO
  • Regolazione rampa con 3 potenziometri
  • Applicazioni tipiche: pompe, ventilatori
  • Serie: PSR9

Descrizione del prodotto

Avviatore graduale progettato per garantire un avvio controllato e sicuro di motori elettrici, riducendo l’usura dei componenti e migliorando l’efficienza operativa. Ideale per applicazioni industriali, assicura un controllo preciso della corrente di spunto e protegge l’impianto elettrico da sovraccarichi. Costruito con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, si integra facilmente in sistemi elettrici complessi. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione anche in spazi limitati, offrendo prestazioni costanti e una gestione ottimale dell’avviamento del motore. Descrizione del produttore: The softstarter PSR9-600-11 has a rated maximum operational current of 9 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is 24 V AC/DC. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

9 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

2,2 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

4 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

PSR9

Softstarter PSR9-600-11 9A 208-600V AC avviatore graduale motori industriali compatto affidabile