Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSE45-600-70
Cod. Produttore
PSE45-600-70
Cod. EAN
7320500400630

Informazioni di prodotto

PSE45-600-70 avviatore graduale
Avviatore graduale PSE45-600-70 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro di motori elettrici, riducendo l'impatto di picchi di corrente e proteggendo l'impianto elettrico. Ideale per applicazioni industriali, offre affidabilità e durata nel tempo grazie a componenti di alta qualità. Facilita la gestione della potenza e migliora l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento stabile e continuo dei dispositivi collegati. Descrizione del produttore: Softstarter PSE45-600-70 for max 600V main voltage and 100 - 250V 50/60Hz control supply voltage.

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

45 A

tensione d’esercizio nominale Ue

208 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

11 kW

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

22 kW

funzione

EV014006

cavallottamento interno

con display

regolazione della coppia

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

classe di intervento

regolabile

grado di protezione (IP)

IP00

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Avviatore graduale PSE45-600-70 per motori elettrici fino a 600V, controllo 100-250V, applicazioni industriali